曜日別特売
GLS400 L型クランプ(軽量型) TRUSCO 08391582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLS400 L型クランプ(軽量型) TRUSCO 08391582
GLS400 L型クランプ(軽量型) TRUSCO 08391582

L型クランプ(軽量型)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)400
アゴの深さ(mm)80
全長(mm)468
内容量1丁注文コード08391582品番GLS400
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

軸端が木柄付の軽量タイプ。
日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)80全長(mm)468材質(本体)特殊鋼質量(g)700トラスコ品番128-9900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08391555
2024-02-08
用途: 実習

基本的に穴あけで使っていますが、問題なく使用ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする