NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
セット内容
APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
注文コード
08392107
品番
ABL-2035-4-BNH
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、L型ブラケット
用途
基本的な接続用
セット内容
APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
9
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応