ABL-2035-4-CNH M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392116

 

ABL-2035-4-CNH M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392116
ABL-2035-4-CNH M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392116
ABL-2035-4-CNH M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392116

M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSW-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)注文コード08392116品番ABL-2035-4-CNH
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

M4規格、L型ブラケット

用途基本的な接続用セット内容CSW-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08392098
2019-04-04
用途: 自作スライドソーでフレームの固定に使用
建設業・工事業

フレームの付属品として堅固に固定出来満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする