NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 ブロックブラケット 2035 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
08392274
品番
ABLB-2035-4-BNHS
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
推奨取付ボルト・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途
基本的な接続用
セット内容
CSS-04-08、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
25
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応