曜日別特売
ABLB-2035-4-T M4 ブロックブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392283

 

ABLB-2035-4-T M4 ブロックブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392283
ABLB-2035-4-T M4 ブロックブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392283
ABLB-2035-4-T M4 ブロックブラケット 2035 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392283

M4 ブロックブラケット 2035 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10注文コード08392283品番ABLB-2035-4-T
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

M4規格、ブロック型で小型、高剛性

用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM4タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする