ABJF-4020-4-CNHS M4 フラットブラケット 4020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392965

 

ABJF-4020-4-CNHS M4 フラットブラケット 4020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392965
ABJF-4020-4-CNHS M4 フラットブラケット 4020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392965
ABJF-4020-4-CNHS M4 フラットブラケット 4020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392965

M4 フラットブラケット 4020 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSWS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ) FCSS-04-10(2ヶ)注文コード08392965品番ABJF-4020-4-CNHS
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

M4規格、フランジ型ブラケット

用途中間梁、スタンド等にセット内容CSWS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ) FCSS-04-10(2ヶ)材質A6N01S-T5質量(g)12表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする