曜日別特売
ABJF-4040-4-CNH M4 フラットブラケット 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392992

 

ABJF-4040-4-CNH M4 フラットブラケット 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392992
ABJF-4040-4-CNH M4 フラットブラケット 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392992
ABJF-4040-4-CNH M4 フラットブラケット 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08392992

M4 フラットブラケット 4040 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSW-04-10、FCS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)注文コード08392992品番ABJF-4040-4-CNH
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

M4規格、フランジ型ブラケット

用途中間梁、スタンド等にセット内容CSW-04-10、FCS-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)材質A6N01S-T5質量(g)24表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする