NIC(エヌアイシ・オートテック)
M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
APBS-04-10、FCSS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各1ヶ)
注文コード
08393053
品番
ABJP-2020-4-BNHS
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、フランジ型ブラケット
用途
中間梁、スタンド等に
セット内容
APBS-04-10、FCSS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各1ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
5
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります