ABJP-2020-4-CNHS M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393062

 

ABJP-2020-4-CNHS M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393062
ABJP-2020-4-CNHS M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393062
ABJP-2020-4-CNHS M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393062

M4 片もちフラットブラケット 2020 タイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSWS-04-10、FCSS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各1ヶ)注文コード08393062品番ABJP-2020-4-CNHS
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

M4規格、フランジ型ブラケット

用途中間梁、スタンド等にセット内容CSWS-04-10、FCSS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各1ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)5表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08393035
2020-10-11
用途: アルミフレームの接合・固定
その他業種

ボルトで締めることによって、アルミフレームを緩みなく固定できます。
L字での固定に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする