曜日別特売
AE-2040-4-BNH M4 エンドコネクタ 2040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393105

 

AE-2040-4-BNH M4 エンドコネクタ 2040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393105
AE-2040-4-BNH M4 エンドコネクタ 2040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393105
AE-2040-4-BNH M4 エンドコネクタ 2040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393105

M4 エンドコネクタ 2040 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード08393105品番AE-2040-4-BNH
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

M4規格、フレーム外形寸法内で接続可能

用途内側に干渉物がある場合の接続に付属品CS-04-10(2ヶ) ECCS-04-16(4ヶ)セット内容NSM-04-4(4ヶ) NH-04-GR(4ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)17.4表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする