ABV-13535-4-BNH M4 135°ブラケット 13535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393342

 

ABV-13535-4-BNH M4 135°ブラケット 13535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393342
ABV-13535-4-BNH M4 135°ブラケット 13535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393342
ABV-13535-4-BNH M4 135°ブラケット 13535 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393342

M4 135°ブラケット 13535 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)注文コード08393342品番ABV-13535-4-BNH
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

M4規格、角度付ブラケット

用途斜め梁接続用セット内容APB-04-10、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする