曜日別特売
ABLD-30-6-BK-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393595

 

ABLD-30-6-BK-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393595
ABLD-30-6-BK-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393595
ABLD-30-6-BK-BNH M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393595

M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08393595品番ABLD-30-6-BK-BNH
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品

用途ブラックフレーム接続用セット内容APB-06-18-BK、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: SUVね荷室をフラット化するためのビーム固定として使用
製造業

頑丈である事から荷室左右連結して荷重しても変形しにくいことから採用した。荷室にて目立たない黒色が選択でき、フレームの溝に凸計上がはまって荷重してもずれにくくしっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする