TRUSCO
45°フレア&カッターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
ミリ用
ミリ用
インチ用
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08393831
品番
GFS-M
参考基準価格(税別)
¥18,530
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途
軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
寸法
適合管外径(mm):4、6、8、10、12、14、16
セット内容
フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)
1.6
トラスコ品番
125-6122
タイプ
ミリ用