TRUSCO
45°フレア&カッターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
タイプ
インチ用
ミリ用
インチ用
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08393847
品番
GFS-W
参考基準価格(税別)
¥19,430
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプフレアー&パイプカッターセット
モノタロウ
¥
5,498
¥
6,048
税込
用途
軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断
寸法
適合管外径(”):3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8
セット内容
フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース
質量(kg)
1.6
トラスコ品番
125-6114
タイプ
インチ用