TRUSCO
スエジ&45°フレア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
08393865
品番
GF45-16
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
寸法
適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4
スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
用途
軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工
トラスコ品番
125-6386
セット内容
フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース
質量(kg)
2.4
タイプ
インチ用