ABLE-30-6-CNH M6 アースブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393884

 

ABLE-30-6-CNH M6 アースブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393884
ABLE-30-6-CNH M6 アースブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393884
ABLE-30-6-CNH M6 アースブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08393884

M6 アースブラケット 30 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)注文コード08393884品番ABLE-30-6-CNH
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

M6規格、接続フレームの通電が可能

用途アース用付属品M8 L=15 六角穴付止めネジ(1ヶ)セット内容CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ADC-12 六角穴付止めネジ:SUS304質量(g)32表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする