CBR-30-6 M6 クランプブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394112

 

CBR-30-6 M6 クランプブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394112
CBR-30-6 M6 クランプブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394112
CBR-30-6 M6 クランプブラケット 30 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08394112

M6 クランプブラケット 30 タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08394112品番CBR-30-6
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

M6規格、ナット不要、ワンタッチ接続

用途安全カバー等に材質本体:ADC-12 フィンガー:SAPH440質量(g)41表面処理本体:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする