NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 ヘビーブラケット 6085 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
注文コード
08394925
品番
ABLH-6085-6-CNH
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途
基本的な接続用
セット内容
CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各6ヶ)
材質
A6063S-T5
質量(g)
250
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応