ABJP-3030-6 M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395607

 

ABJP-3030-6 M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395607
ABJP-3030-6 M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395607
ABJP-3030-6 M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08395607

M6 片もちフラットブラケット 3030 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード08395607品番ABJP-3030-6
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

M6規格、フランジ型ブラケット

用途中間梁、スタンド等に材質A6063S-T5(205)質量(g)25表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする