NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 コーナー用エンドコネクタ 3030 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08395695
品番
AEC-3030-6
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途
内側に干渉物がある場合の接続に
付属品
CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ)
材質
A6063S-T5(205)
質量(g)
37
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります