NIC(エヌアイシ・オートテック)
M6 プレートブラケット/スチール製 2555 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
注文コード
08396657
品番
BPSM-2555-6-BNH
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途
側面での接続用
セット内容
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質
SPHC
質量(g)
32
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応