曜日別特売
ABLD-40-8-T M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396973

 

ABLD-40-8-T M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396973
ABLD-40-8-T M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396973
ABLD-40-8-T M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08396973

M8 デルタブラケット/シルバー 40 タイプ

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個表面処理焼付塗装(シルバー)注文コード08396973品番ABLD-40-8-T
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品

用途基本的な接続用表面処理焼付塗装(シルバー)材質ADC-12質量(g)68推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08396824
2021-03-29
用途: 治具に使用
株式会社喜田アイデイア製造業

強固なので、色々な箇所で使えるから、大変便利に使用できる。

対象商品 : 08396824
2021-02-19
用途: 治具に
株式会社喜田アイデイア製造業

アルミフレームとともに、治具で利用しているが取り外したり移動させるのに大変扱いが楽で重宝している。

対象商品 : 08396824
2020-10-01
用途: 3Dプリンター組み立て
戸倉商事株式会社

しっかりしていてよい感じです。長さも50mmありますので組み立て後ぐらつきません。

対象商品 : 08396833
2018-01-30
用途: アルミフレームを使用し、製品の架台補強に使用
株式会社イマオ商会

上記に記入したとおり製品開発の商品架台として使用し、今後順次追加して購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする