NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
CSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
注文コード
08397208
品番
ABLD-80-8-CNHS
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・推奨取付ボルト・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途
基本的な接続用
セット内容
CSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
材質
ADC-12
質量(g)
136
表面処理
焼付塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応