NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
注文コード
08397217
品番
ABLD-80-8-T
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・推奨取付ボルト・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品
用途
基本的な接続用
材質
ADC-12
質量(g)
136
表面処理
焼付塗装(シルバー)
推奨取付ボルト
TSB-06-12、TSBS-06-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください