ABLD-80-8-T-CNH M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397235

 

ABLD-80-8-T-CNH M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397235
ABLD-80-8-T-CNH M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397235
ABLD-80-8-T-CNH M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397235

M8 デルタブラケット/シルバー 80 タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12注文コード08397235品番ABLD-80-8-T-CNH
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

M8規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品

用途
基本的な接続用
セット内容CSW-08-20、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)材質ADC-12質量(g)136表面処理焼付塗装(シルバー)推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※片面のNIC規格タップ位置にM6タップが施されています
※カバー取り付け用ボルトは別途お買い求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする