曜日別特売
ABT-4580-8-CNH M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397908

 

ABT-4580-8-CNH M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397908
ABT-4580-8-CNH M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397908
ABT-4580-8-CNH M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08397908

M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSW-08-20、CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)注文コード08397908品番ABT-4580-8-CNH
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

M8規格、角度付ブラケット

用途斜め梁接続用セット内容CSW-08-20、CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)材質A6063S-T5質量(g)235表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする