TRUSCO
ラベルハガシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(200mL)
注文コード
08398205
品番
TC-RH200
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
用途
荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。
仕様
エアゾールタイプ(キリ状)
成分
メチルシクロヘキサン
トラスコ品番
256-8381
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
0~40