NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 フラットブラケット 8080 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
CSWS-08-20、FCSS-08-22、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
注文コード
08398425
品番
ABJF-8080-8-CNHS
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、フランジ型ブラケット
用途
中間梁、スタンド等に
セット内容
CSWS-08-20、FCSS-08-22、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
95
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります