曜日別特売
CJS-4040-8 M8 コーナージョイント 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398556

 

CJS-4040-8 M8 コーナージョイント 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398556
CJS-4040-8 M8 コーナージョイント 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398556
CJS-4040-8 M8 コーナージョイント 4040 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック) 08398556

M8 コーナージョイント 4040 タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08398556品番CJS-4040-8
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

M8規格、3本のフレームをコーナーで接続

用途安全カバー等に付属品BCS-08-22-BK(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレーム端面にタップ追加工が必要となります
※扉枠には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする