NIC(エヌアイシ・オートテック)
M8 スタンダードブラケット 4080 タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
CSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
注文コード
08398653
品番
ABL-4080-8-CNHS
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、L型ブラケット
用途
基本的な接続用
セット内容
CSWS-08-20、NSMS-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
74
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応