曜日別特売
ECO-SL-C αシリコンルブスプレー替ボトル TRUSCO 08398957

ECO-SL-C αシリコンルブスプレー替ボトル TRUSCO 08398957
ECO-SL-C αシリコンルブスプレー替ボトル TRUSCO 08398957

αシリコンルブスプレー替ボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(350mL)注文コード08398957品番ECO-SL-C
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。
無色・透明であり汚れの心配もありません。
ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。

仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状成分合成油(シリコーンオイル)トラスコ品番220-9101無色透明容量(mL)350タイプ替ボトル使用温度範囲(℃)-50~150容器350mlノンガススプレーボトル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする