NIC(エヌアイシ・オートテック)
エンドキャップ (H10)
(1件のレビュー)
色
ブラック
ブラック
グレー
質量(g)
7.6
7.6
14.3
27.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08399868
品番
ECP-5050-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
フレーム端面の樹脂キャップ
用途
フレーム端面のカバー
材質
ABS樹脂[ABS]
色
ブラック
取付
Hタイプ
質量(g)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応