曜日別特売
TOC-T50 オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO 08400393

 

TOC-T50 オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO 08400393
TOC-T50 オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO 08400393
TOC-T50 オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO 08400393
TOC-T50 オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCO 08400393

オイルキャッチャー天然繊維

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)500×500
内容量1袋(10枚)注文コード08400393品番TOC-T50
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。
親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。
経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。
比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。

用途
オイル用(水は吸いません)
厚さ(mm)4仕様シート状トラスコ品番283-3590材質/仕上天然繊維主原料質量(g)500対応オイル吸収量(L/枚)1.50サイズ(mm)500×500
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08400384
2021-04-15
用途: 油圧油こぼれ養生に使用

初めて使用してみました 油吸い取りは 良かったです いつも持っていたいので もう少し安価だと助かります

対象商品 : 08400384
2020-03-05
用途: オイル、燃料漏れ防止
株式会社都建設

価格も安くていいのですが、やはりそこは吸着量が価格に相応ですが、100%を望んでいる訳ではないので十分な働きをしてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 08400384
2019-06-18
用途: 趣味で
農・林・水産業

本来の用途と違う使い方をするために購入しました。自動車のEGR出口に噛ませて黒い油を吸わせてみようと思い加工装着してみましたが、毛羽がけっこう出ますね。油はしっかり吸ってくれそうな素材でとても良いのですが、あくまでも自己責任の範疇なのでしばらく使用してみてエアクリーナーが詰まるようならやめます。

1が参考にしています
対象商品 : 08400393
2018-11-21
用途: エレベーターかご下のオイル漏れ対策
白井ビル不動産業

オイルの吸着状況はまだ確認していないが、商品の手触りからは期待が持てそう。

対象商品 : 08400393
2018-09-19
用途: ボートメンテナンス
マリンクルー

吸い込みも良く、処分も楽で良い商品なので継続購入します。

対象商品 : 08400393
2018-07-04
用途: 油圧機械の整備
建設業・工事業

油圧配管やホースの取り外し時に出る残油回収容器の下に敷く,ペール缶からオイルジョッキに移す際に下に敷くのに使っています。
作動油程度の粘度ならよく吸収してくれるので汚れが拡がらずに済んで重宝しています。

対象商品 : 08400393
2018-08-10
用途: 油汚れの吸収に抜群です。
国分工業株式会社

天然素材なので、思いのほか油の吸収は早くてあっという間に拭き取れます。常備品でまた購入します。

対象商品 : 08400384
2016-03-11
用途: 水と混じった油の吸収
卸売・小売業

初購入です。水と混じったオイルに使用できないか試したところ、油のみ吸収するので非常に便利です。吸収後はストーブで燃やせるので助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする