曜日別特売
PS-01 αマルチクリーナーエコ TRUSCO 08400664

αマルチクリーナーエコ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード08400664品番PS-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910

天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。
泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。
香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。
高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。

用途
機械、自動車部品などの油汚れに。
希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。
成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤pH値11.3(アルカリ性)トラスコ品番220-9152質量(kg)1.1容量(kg)1液色緑色(透明)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08400664PS-0108400646PS-03PS-01 αマルチクリーナーエコ TRUSCO 08400646αマルチクリーナーエコTRUSCO1本(3L)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08400646
2018-06-12
用途: 自動車整備に
青木自動車自動車・二輪車・自転車関連業

油汚れ落ちは最強ではありませんが、使用する箇所を選んでいます。
ルームクリーニングの際に希釈して使用しています。タバコヤニとシートのシミ取りインパネの汚れなどは、きれいに落ちました。臭い取りにも効果ありました。
水切れが良いので、何時までもヌルヌルしないのが、気に入ってます。手荒れも無いようです。

2が参考にしています
対象商品 : 08400664
2015-09-10
用途: バイク 全体の洗浄

エコ商品が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする