曜日別特売
ALP-MP1 αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO 08400682

ALP-MP1 αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO 08400682
ALP-MP1 αマルチクリーナー(強力洗浄剤) TRUSCO 08400682

αマルチクリーナー(強力洗浄剤)

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード08400682品番ALP-MP1
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。
PRTR法対象物質を含みません。

用途
機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。
設備工場などのフロア洗浄。
大型機械、設備外面の洗浄。
工具・エンジン外面の汚れ除去。
希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)付属品-トラスコ品番175-9230容量(L)1危険物の類別非危険物
注意
※アルミ容器を使用しての希釈、容器の移し替え(小分け)などしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08400682
2024-02-07
用途: 油汚れ除去
朝日プラザ高槻イーストヒルズ管理組合

油汚れ拭き取りが容易で、あとがサラサラになる。作業効率が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 08400691
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 08400682
2020-11-12
用途: ガレージ床の掃除

10倍ほどに薄め使用しています。床はエポキシペイントですが、特に使用に問題ありませんでした。水拭きに比べ光沢が出ます。

2が参考にしています
対象商品 : 08400682
2020-05-22
用途: エンジン回り洗浄、洗濯

エンジン回りの汚れにマジックリンとか使ってましたが、こちらのほうがいいです。濃度も変えられますし、安心して使えます。洗濯機に入れる前の、ツナギのつけ置きにも使いました。

6が参考にしています
対象商品 : 08400682
2020-07-30
用途: 工業用洗浄剤として

製造工場の設備等、主に油汚れの洗浄に最適。まさにマルチに使える。

1が参考にしています
対象商品 : 08400691
2019-08-11
用途: 色々な汚れに小分けして使用。
サービス業

匂いがあまりなく使用していても気にならない。汚れに対してはまあまあではないかと思います。

対象商品 : 08400691
2018-05-05
用途: クルマの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

これもリピート商品ですが、薄めて使えるので、場所により濃さを変えられるので、便利です アルミホイルも問題無しですね

3が参考にしています
対象商品 : 08400682
2016-04-16
用途: クルマのクリーニング

あらゆる用途に使えるので重宝しています。エンジン周りのしつこい汚れは別の専用クリーナーを使用しますが、その他は全てこれでやっています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする