AHO-6060-6-L-CNH アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400848

 

AHO-6060-6-L-CNH アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400848
AHO-6060-6-L-CNH アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400848
AHO-6060-6-L-CNH アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08400848

アルミ押し出し蝶番/板直付けタイプ (M6)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容CSW-06-15、FCS-06-14、NSM-06-6、NH-06-GR、FNH-06-6(各2ヶ)注文コード08400848品番AHO-6060-6-L-CNH
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

M6規格、パネル直接取付け蝶番

用途開き扉の蝶番セット内容CSW-06-15、FCS-06-14、NSM-06-6、NH-06-GR、FNH-06-6(各2ヶ)材質A6N01S-T5質量(g)68表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)150(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする