AHM-06-[801/900] 【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08402153

 

AHM-06-[801/900] 【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08402153
AHM-06-[801/900] 【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08402153
AHM-06-[801/900] 【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08402153

【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード08402153品番AHM-06-[801/900]
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

M6規格、長蝶番

用途
開き扉の蝶番
材質A6063S-T5長さ(mm)801~900質量(g)長さ×0.541+30表面処理アルマイト処理 クリア塗装許容荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする