曜日別特売
R-1220PV PVロープ TRUSCO 08402983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-1220PV PVロープ TRUSCO 08402983
R-1220PV PVロープ TRUSCO 08402983
R-1220PV PVロープ TRUSCO 08402983
R-1220PV PVロープ TRUSCO 08402983

PVロープ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)12
長さ(m)20
内容量1巻注文コード08402983品番R-1220PV
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。

用途
軽包装の梱包に!
太さ(Φmm)12長さ(m)20材質ポリエチレン、ビニロンを混撚質量(kg)1.45包装形態バンド掛巻トラスコ品番511-2931
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: フタの固定や荷づくり
住友化学株式会社製造業

今までも使用していて商品(ロープ)自体には不満はなし。
ただ、こちら商品を使い終わって買い増しするときに、周囲のビニール包装を外してしまって商品名が分からなくなってしまうので両脇の太鼓部分にもラベルなどの表示をしてほしいです

対象商品 : 08402922
2023-10-18
用途: 太陽光パネルの設置
サービス業

普通に使えます。耐候性や経年劣化などはこれから様子を見ます。

対象商品 : 08402913
2022-12-05
用途: ブルーシート結紮用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

程よいしなりで使いやすいです。っていうか普通です。。。。

対象商品 : 08402974
2018-10-14
用途: DIY
ガレージABO自動車・二輪車・自転車関連業

屋根塗装の命綱として購入しました。購入後レビューでホームセンターで買った方が安かったと見つけ、実際にホームセンターと値段を比較すると確かに高く残念です。今後のDIY材料の購入では、しっかり検討したいと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 08402931
2018-01-17
用途: バイクの積み込み
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもバイクを軽トラに積み込み、ふんじばるのに使ってます。太さ6mmくらいが一番使い易いかな。太いと、もやい結びもやりづらいから、このロープいつも愛用してます。一本10mがベスト。だから、20mを買って、二本作ります。

対象商品 : 08402974
2017-04-12
用途: 屋根塗装作業時の命綱および作業道具の屋根への上げ下げ

安価で、強度・耐久性・使い易さに優れているが、使用頻度の高い部分にキンクが起こりやすいことが欠点

1が参考にしています
対象商品 : 08402895
2016-03-23
用途: ものを吊ったりするのに使います。

細くて、強くて、満足しています。
先日、ホームセンターでよく似たロープが安く販売されていました。

3が参考にしています
対象商品 : 08402895
2013-03-29
用途: 包装資材の結束に使用している。
明治飼糧株式会社製造業

購入後、同仕様の物を大手ホームセンターで見つけましたが798円で売られており、価格の違いに驚きました!
是非とも価格改定をお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする