今までも使用していて商品(ロープ)自体には不満はなし。
ただ、こちら商品を使い終わって買い増しするときに、周囲のビニール包装を外してしまって商品名が分からなくなってしまうので両脇の太鼓部分にもラベルなどの表示をしてほしいです
屋根塗装の命綱として購入しました。購入後レビューでホームセンターで買った方が安かったと見つけ、実際にホームセンターと値段を比較すると確かに高く残念です。今後のDIY材料の購入では、しっかり検討したいと思います。
いつもバイクを軽トラに積み込み、ふんじばるのに使ってます。太さ6mmくらいが一番使い易いかな。太いと、もやい結びもやりづらいから、このロープいつも愛用してます。一本10mがベスト。だから、20mを買って、二本作ります。
安価で、強度・耐久性・使い易さに優れているが、使用頻度の高い部分にキンクが起こりやすいことが欠点
細くて、強くて、満足しています。
先日、ホームセンターでよく似たロープが安く販売されていました。
購入後、同仕様の物を大手ホームセンターで見つけましたが798円で売られており、価格の違いに驚きました!
是非とも価格改定をお願いします。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。