曜日別特売
LFB-3090-6 レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08403438

 

LFB-3090-6 レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08403438
LFB-3090-6 レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08403438
LFB-3090-6 レベリングフットベース (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08403438

レベリングフットベース (M6)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
材質SS400
質量(g)225
内容量1個注文コード08403438品番LFB-3090-6
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース

用途レベリングフット用材質SS400質量(g)225表面処理三価クロメート厚さt(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15(3ヶ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする