NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフットベース (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
材質
A6063S-T5
SS400
A6063S-T5
質量(g)
196
130
60
225
94
295
128
463
196
274
122
218
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403483
品番
LFA-6090-6
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途
レベリングフット用
材質
A6063S-T5
質量(g)
196
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-06-18(6ヶ)もしくはCSS-06-18(6ヶ)