NIC(エヌアイシ・オートテック)
レベリングフットベース (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
材質
SS400
SS400
A6063S-T5
質量(g)
274
130
60
225
94
295
128
463
196
274
122
218
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403492
品番
LFBC-6060-6
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途
レベリングフット用
材質
SS400
質量(g)
274
表面処理
三価クロメート
厚さt(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-06-15(4ヶ)