曜日別特売
CLGP-60 ゴム座/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08403876

CLGP-60 ゴム座/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08403876
CLGP-60 ゴム座/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08403876

ゴム座/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(g)4.7
内容量1個注文コード08403876品番CLGP-60
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

キャスター、レベリングフット一体型

用途移動&レベル調整材質エチレンプロピレンゴム[EPDM]質量(g)4.7表面処理濃いグレー仕様CLP-60(レベリングフット付キャスター)用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴム座使用時はアンカープレートが使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする