NIC(エヌアイシ・オートテック)
ゴム座/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
質量(g)
6.4
4.7
6.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403885
品番
CLGP-120
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
キャスター、レベリングフット一体型
用途
移動&レベル調整
材質
エチレンプロピレンゴム[EPDM]
質量(g)
6.4
表面処理
濃いグレー
仕様
CLP-120、CLB-120U、CLBS-120U(レベリングフット付キャスター)用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ゴム座使用時はアンカープレートが使用できません