NIC(エヌアイシ・オートテック)
マグネットキャッチセット (M6/M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
08404043
品番
DMCS-68
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
扉固定用
推奨締結部品
M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)
M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
付属品
FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)
材質
(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)
(1)20 (2)22 (3)77
吸着力(N)
30
表面処理
(1、3)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります