NIC(エヌアイシ・オートテック)
取手/アルミ製 (M6/M8)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
表面処理
塗装(シルバー)
塗装(シルバー)
塗装(ブラック)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08404226
品番
HDL-06-EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
推奨締結部品
M6フレームの場合/NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M8フレームの場合/NSM-08-6、NH-08-GR(各2ヶ)
用途
扉用取手
付属品
CSS-06-20(2ヶ)
材質
アルミニウム合金[AL]
質量(g)
180
表面処理
塗装(シルバー)
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08404226
HDL-06-EL
16393073
HDL2-06-EL
取手/アルミ製 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です