NIC(エヌアイシ・オートテック)
ガラスレール (M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
グレー
質量(g)
153/本
224/本
153/本
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404418
品番
PGRL-05-8-BK
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
パネルスライド扉用
材質
ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)
2000
色
ブラック
質量(g)
153/本
仕様
PGRU-05-8と対で使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0