PGRL-05-8-GY ガラスレール (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404427

 

PGRL-05-8-GY ガラスレール (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404427
PGRL-05-8-GY ガラスレール (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404427
PGRL-05-8-GY ガラスレール (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404427

ガラスレール (M8)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グレー
質量(g)153/本
内容量1本注文コード08404427品番PGRL-05-8-GY
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000グレー質量(g)153/本仕様PGRU-05-8と対で使用RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする