TY-6850 シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404874

 

TY-6850 シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404874
TY-6850 シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404874
TY-6850 シール材 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08404874

シール材 (M6)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
長さ(mm)10000
質量(g)330/本
内容量1本注文コード08404874品番TY-6850
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)10000グレー質量(g)330/本仕様アルミフレーム溝にパネルをはめ込む場合のビードRoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量2以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする