NIC(エヌアイシ・オートテック)
シール材 (M6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
長さ(mm)
2000
2000
10000
質量(g)
145/本
194/本
330/本
145/本
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08404883
品番
PGS-06
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
パッキン
材質
エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
145/本
仕様
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0